Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pfostenträger U-Form 71 zum Aufdübeln


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Pollmann Logo
Artikel-Nr.:
     2841-4935000
Hersteller:
     POLLMANN Baubeschläge
Herst.-Nr.:
     4935000
EAN/GTIN:
     4011338161000
Suchbegriffe:
Pfeilerlasche
Pfostenlasche
Pfostenträger
pfostenlasche u
preiswerter Pfostenträger für einfache Holzkonstruktionen z.B. Zäune mit einer Höhe bis 1,80 m mit CE-Kennzeichnung
Weitere Informationen:
Material:
Stahl roh
Oberfläche:
feuerverzinkt
Grundplatte:
200 x 60 x 4.5 mm
Gabelweite:
71 mm
Seitenplatte:
200 x 50 x 4.0 mm
Anzahl Lochungen:
8
Maß Lochungen:
Ø 11,0 mm
Weitere Suchbegriffe: pfostenlasche, Stützenfuß, Stützenschuh, U-Form, zum Aufdübel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,04*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.