Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pfostenträger 121 mit Balkenauflage V2A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Pollmann Logo
Artikel-Nr.:
     2841-4933006
Hersteller:
     POLLMANN Baubeschläge
Herst.-Nr.:
     4933006
EAN/GTIN:
     4011338229274
Suchbegriffe:
Pfeilerlasche
Pfostenlasche
Pfostenträger
pfostenlasche
Pfostenträger zum Aufschrauben, mit Balkenauflage zur vereinfachten Montage, gewährleistet ausreichenden Abstand zwischen Pfosten und Untergrund. Pfosteneinstand 110 mm
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 1.4301
Oberfläche:
V2A
Breite:
60 mm
Höhe:
160 mm
Materialstärke:
4 mm
Gabelweite:
121 mm
Anzahl Lochungen:
9
Maß Lochungen:
Ø 11,0 mm
Weitere Suchbegriffe: Balkenauflage, Edelstahl, Made in Germany, Pollmann, Stützenfuß, V2A, zum Aufschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,96*
€ 20,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,64*
€ 19,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,81*
€ 18,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,94*
€ 17,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,59*
€ 17,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,80*
€ 14,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.