Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pfostenträger mit Zapfen mit Dolle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Pollmann Logo
Artikel-Nr.:
     2841-4921000
Hersteller:
     POLLMANN Baubeschläge
Herst.-Nr.:
     4921000
EAN/GTIN:
     4011338160331
Suchbegriffe:
Pfeilerlasche
Pfostenlasche
Pfostenträger
pfostenlasche
Pfostenträger mit Zapfen, Zapfen 19 Ø x 80 mm zum Einbetonieren für leichte Holzkonstruktionen,nicht geeignet für Zäune sowie Flecht- und Sichtschutzzäune über 1200 mm
Weitere Informationen:
Material:
Stahl roh
Oberfläche:
feuerverzinkt
Länge:
200 mm
Grundplatte:
80 x 80 x 8 mm
Weitere Suchbegriffe: Betonanker, Stützenfuß, Stützenschuh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,65*
€ 9,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,95*
€ 8,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.