Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreuzgehänge R 300 mm, mit Zierspitze, randgehämmert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild bemaßt
Pollmann Logo
Artikel-Nr.:
     2841-3561300
Hersteller:
     POLLMANN Baubeschläge
Herst.-Nr.:
     3561300
EAN/GTIN:
     4011338134950
Suchbegriffe:
Kreuzgehänge
T-Band
Türkreuzgehänge
kreuzgehänge 300 mm
Pollmann Zierbeschlag zur Befestigung von beweglichen Türen, Klappen und Deckeln an Rahmen und Pfosten, mit vernietetem Stift Ø 8 mm
Weitere Informationen:
Material:
Stahl roh
Oberfläche:
galvanisch verzinkt und schwarz beschichtet (Duplex)
Länge:
300 mm
Breite:
35 mm
Materialstärke:
2.5 mm
Klappe (Lappen):
50 x 90 mm
Anzahl Lochungen:
2 / 7
Maß Lochungen:
□ 9 / Ø 5,5 mm
Weitere Suchbegriffe: kreuzgehänge, Kistenband, Pollmann, Scharnier, Türband, Werfgehänge, Zierbeschlag
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,29*
€ 17,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,01*
€ 16,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,17*
€ 15,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,54*
€ 14,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,13*
€ 14,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,80*
€ 11,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.