Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreuzgehänge R 200 mm, mit Zierspitze rangehämmert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild bemaßt
Pollmann Logo
Artikel-Nr.:
     2841-3561200
Hersteller:
     POLLMANN Baubeschläge
Herst.-Nr.:
     3561200
EAN/GTIN:
     4011338134905
Suchbegriffe:
Kreuzgehänge
T-Band
Türkreuzgehänge
kreuzgehänge 200 mm
Pollmann Zierbeschlag zur Befestigung von beweglichen Türen, Klappen und Deckeln an Rahmen und Pfosten, mit vernietetem Stift Ø 8 mm
Weitere Informationen:
Material:
Stahl roh
Oberfläche:
galvanisch verzinkt und schwarz beschichtet (Duplex)
Länge:
200 mm
Breite:
35 mm
Materialstärke:
2.5 mm
Klappe (Lappen):
50 x 90 mm
Anzahl Lochungen:
2 / 6
Maß Lochungen:
□ 9 / Ø 5,5 mm
Weitere Suchbegriffe: kreuzgehänge, Kistenband, Pollmann, Scharnier, Türband, Werfgehänge, Zierbeschlag
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,49*
€ 14,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,42*
€ 14,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,71*
€ 13,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,20*
€ 13,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,70*
€ 12,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.