Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ladenband R (Torband) 20/1000 mm, randgehämmert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Pollmann Logo
Artikel-Nr.:
     2841-3553100
Hersteller:
     POLLMANN Baubeschläge
Herst.-Nr.:
     3553100
EAN/GTIN:
     4011338134196
Suchbegriffe:
Ladenband
Torband
Torscharnier
ladenband 1000 mm
Pollmann Langband mit Randhämmerung, Form Karpfenschwanz für Haken mit Dorn Ø 20 mm, Entfernung Mitte Rolle - Mitte Vierkantloch = 115 mm
Weitere Informationen:
Material:
Stahl roh
Oberfläche:
galvanisch verzinkt und schwarz beschichtet (Duplex)
Länge:
1000 mm
Breite:
60 mm
Materialstärke:
8 mm
Durchmesser:
20 mm
Anzahl Lochungen:
1 /4
Maß Lochungen:
□ 11 / Ø 9,0 mm
Weitere Suchbegriffe: ladenband, geschmiedete Beschläge, Langband, Pollmann, Torbeschlag, Türband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,86*
€ 77,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,24*
€ 75,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,98*
€ 71,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,89*
€ 68,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,05*
€ 67,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,24*
€ 57,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.