Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaukelschelle 100 mm, hell verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Pollmann Logo
Artikel-Nr.:
     2841-2335000
Hersteller:
     POLLMANN Baubeschläge
Herst.-Nr.:
     2335000
EAN/GTIN:
     4011338171597
Suchbegriffe:
Schaukelhaken
schaukelhaken
mit Karabinerhaken Ø 10 x 100 mm
Weitere Informationen:
Material:
Stahl roh
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Breite:
35 mm
Materialstärke:
3 mm
Durchmesser:
100 mm
Anzahl Lochungen:
1
Maß Lochungen:
Ø 9,0 mm
Weitere Suchbegriffe: Haken, Schaukel, Schelle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,44*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.