Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Balkenwinkel 100 x 75 x 30 x 3 mm, hell verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Pollmann Logo
Artikel-Nr.:
     2841-2317201
Hersteller:
     POLLMANN Baubeschläge
Herst.-Nr.:
     2317201
EAN/GTIN:
     4011338219152
Suchbegriffe:
Balkenwinkel
balkenwinkel
starke Winkel mit innen versenkten Löchern
Weitere Informationen:
Material:
Stahl roh
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Länge:
100 mm
Breite:
30 mm
Höhe:
75 mm
Materialstärke:
3 mm
Anzahl Lochungen:
6
Maß Lochungen:
Ø 6,0 mm
Weitere Suchbegriffe: Pollmann, ungleichschenklig, Winkel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,47*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.