Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fenster-Winkelband Württembergische Form 150 x 115 mm, schwarz


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild bemaßt
Pollmann Logo
Artikel-Nr.:
     2841-2295003
Hersteller:
     POLLMANN Baubeschläge
Herst.-Nr.:
     2295003
EAN/GTIN:
     4011338206152
Suchbegriffe:
Fenster Winkelband
Fensterladenwinkelband
Fensterwinkelband
Haustürwinkelband
Zierwinkel Wüttembergische Form, Rolle Ø 6 mm/Höhe 30 mm geeignet für die denkmalgeschützte Restaurierung und Sanierung
Weitere Informationen:
Material:
Stahl roh
Oberfläche:
galvanisch verzinkt und schwarz beschichtet (Duplex)
Materialstärke:
2 mm
Durchmesser:
6 mm
Maß A:
150 mm
Maß B:
115 mm
Maß C:
18 mm
Abstand X:
90 mm
Abstand Y:
25 mm
Anzahl Lochungen:
5
Maß Lochungen:
Ø 3,5 mm
Weitere Suchbegriffe: Torwinkelband, Winkelband, Winkelbänder, Winkeltürbänder, Fensterbeschläge, Historische Beschläge, Zierbeschlag, Zierwinkel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 10,11*
€ 12,03
pro Paar
ab 2 Paar
€ 10,05*
€ 11,96
pro Paar
ab 5 Paar
€ 9,63*
€ 11,46
pro Paar
ab 10 Paar
€ 9,14*
€ 10,88
pro Paar
ab 20 Paar
€ 8,75*
€ 10,41
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 6,99*
€ 8,32
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.