Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fenster-Winkelband 100 x 84 mm Rheinische Form, schwarz


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild bemaßt
Pollmann Logo
Artikel-Nr.:
     2841-2294003
Hersteller:
     POLLMANN Baubeschläge
Herst.-Nr.:
     2294003
EAN/GTIN:
     4011338205704
Suchbegriffe:
Fenster Winkelband
Fensterladenwinkelband
Fensterwinkelband
Haustürwinkelband
Zierwinkel Rheinische Form, Rolle Ø 6 mm/Höhe 30 mm, Preis per Paar geeignet für die denkmalgeschützte Restaurierung und Sanierung
Weitere Informationen:
Material:
Stahl roh
Oberfläche:
galvanisch verzinkt und schwarz beschichtet (Duplex)
Materialstärke:
2 mm
Durchmesser:
6 mm
Maß A:
100 mm
Maß B:
84 mm
Maß C:
19 mm
Abstand X:
70 mm
Abstand Y:
25 mm
Anzahl Lochungen:
5
Maß Lochungen:
Ø 3,5 mm
Weitere Suchbegriffe: Torwinkelband, Winkelband, Winkelbänder, Winkeltürbänder, Fensterbeschläge, historische Beschläge, Zierbeschlag, Zierwinkel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 8,67*
€ 10,32
pro Paar
ab 2 Paar
€ 8,58*
€ 10,21
pro Paar
ab 5 Paar
€ 8,24*
€ 9,81
pro Paar
ab 10 Paar
€ 7,80*
€ 9,28
pro Paar
ab 20 Paar
€ 7,43*
€ 8,84
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 5,87*
€ 6,99
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.