Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fenster-Mittelband Nr. 293Z 6/120 mm, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild bemaßt
Pollmann Logo
Artikel-Nr.:
     2841-2293103
Hersteller:
     POLLMANN Baubeschläge
Herst.-Nr.:
     2293103
EAN/GTIN:
     4011338057631
Suchbegriffe:
Fenster Kreuzband
Fensterkreuzband
Kreuzband
Kreuzscharnier
Pollmann Fenster-Mittelband mit Zierspitze 120 mm mit Rolle Ø 6 mm, Material 23 x 2 mm, Duplex schwarz, passend zu Stützhaken mit Dorn Ø 6 mm
Weitere Informationen:
Material:
Stahl roh
Oberfläche:
galvanisch verzinkt und schwarz beschichtet (Duplex)
Länge:
120 mm
Breite:
23 mm
Materialstärke:
2 mm
Durchmesser:
6 mm
Abstand Y:
37 mm
Anzahl Lochungen:
1 / 5
Maß Lochungen:
Ø 4,5 / Ø 3,5 mm
Weitere Suchbegriffe: Mittel Band, Mittelbänder, 120 mm, Fensterband, Fensterbeschläge, Fenstermittelband, Fenster-Mittelband, historische Beschläge, Rolle 6 mm, Zierspitze
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,67*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.