Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fenster-Winkelband Nr. 290 Z 6/160 x 100 mm, schwarz


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild bemaßt
Pollmann Logo
Artikel-Nr.:
     2841-2290103
Hersteller:
     POLLMANN Baubeschläge
Herst.-Nr.:
     2290103
EAN/GTIN:
     4011338057433
Suchbegriffe:
Fenster Winkelband
Fensterladenwinkelband
Fensterwinkelband
Haustürwinkelband
Pollmann Fenster-Winkelband mit Zierspitze 160 x 100 mm mit Rolle Ø 6 mm, Material 23 x 2 mm, passend zu Stützhaken mit Dorn Ø 6 mm , Preis per Paar
Weitere Informationen:
Material:
Stahl roh
Oberfläche:
galvanisch verzinkt und schwarz beschichtet (Duplex)
Materialstärke:
2 mm
Durchmesser:
6 mm
Maß A:
160 mm
Maß B:
100 mm
Maß C:
23 mm
Abstand X:
80 mm
Abstand Y:
37 mm
Anzahl Lochungen:
1 / 5
Maß Lochungen:
Ø 4,5 / Ø 3,5 mm
Weitere Suchbegriffe: Torwinkelband, Winkelband, Winkelbänder, Winkeltürbänder, Duplex-schwarz, Fensterband, Fensterbeschläge, Fenster-Winkelband, historische Beschläge, Rolle 6 mm, Zierspitze
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 11,45*
€ 13,63
pro Paar
ab 2 Paar
€ 11,41*
€ 13,58
pro Paar
ab 5 Paar
€ 10,86*
€ 12,92
pro Paar
ab 10 Paar
€ 10,27*
€ 12,22
pro Paar
ab 20 Paar
€ 9,86*
€ 11,73
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 7,79*
€ 9,27
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.