Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fenster-Winkelband Nr. 290Z 6/160 x 100 mm, hell verzinkt


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild bemaßt
Pollmann Logo
Artikel-Nr.:
     2841-2290100
Hersteller:
     POLLMANN Baubeschläge
Herst.-Nr.:
     2290100
EAN/GTIN:
     4011338215604
Suchbegriffe:
Fenster Winkelband
Fensterladenwinkelband
Fensterwinkelband
Haustürwinkelband
Pollmann Fenster-Winkelband mit Zierspitze 160 x 100 mm mit Rolle 6 mm Ø, passend zu Stützhaken mit 6 mm Dorn, Preis per Paar geeignet für die denkmalgeschützte Restaurierung und Sanierung
Weitere Informationen:
Material:
Stahl roh
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Materialstärke:
2 mm
Durchmesser:
6 mm
Maß A:
160 mm
Maß B:
100 mm
Maß C:
23 mm
Abstand X:
80 mm
Abstand Y:
37 mm
Anzahl Lochungen:
1 / 5
Maß Lochungen:
Ø 4,5 / Ø 3,5 mm
Weitere Suchbegriffe: Torwinkelband, Winkelband, Winkelbänder, Winkeltürbänder, Fensterband, Fensterbeschläge, Fenster-Winkelband, historische Beschläge, Rolle 6 mm, Zierspitze
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 9,46*
€ 11,26
pro Paar
ab 2 Paar
€ 9,41*
€ 11,20
pro Paar
ab 5 Paar
€ 9,05*
€ 10,77
pro Paar
ab 10 Paar
€ 8,56*
€ 10,19
pro Paar
ab 20 Paar
€ 8,16*
€ 9,71
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 6,46*
€ 7,69
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.