Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fenster-Winkelband Nr. 289 altdt. Form 6/125 x 125 mm, hell verzinkt


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild bemaßt
Pollmann Logo
Artikel-Nr.:
     2841-2289000
Hersteller:
     POLLMANN Baubeschläge
Herst.-Nr.:
     2289000
EAN/GTIN:
     4011338121691
Suchbegriffe:
Fenster Winkelband
Fensterladenwinkelband
Fensterwinkelband
Haustürwinkelband
passend zu Stützhaken mit 6 mm Dorn, Preis per Paar Pollmann Fensterbeschläge eignen sich für die denkmalgeschützte Restaurierung und Sanierung
Weitere Informationen:
Material:
Stahl roh
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Länge:
125 mm
Breite:
22 mm
Materialstärke:
2 mm
Durchmesser:
6 mm
Maß A:
125 mm
Maß B:
125 mm
Maß C:
22 mm
Abstand X:
38 mm
Abstand Y:
37 mm
Anzahl Lochungen:
1 / 4
Maß Lochungen:
Ø 4,5 / Ø 3,5 mm
Weitere Suchbegriffe: Torwinkelband, Winkelband, Winkelbänder, Winkeltürbänder, Fensterband, Fensterbeschläge, Fenster-Winkelband, historische Beschläge, Rolle 6 mm, Zierwinkel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 11,94*
€ 14,21
pro Paar
ab 2 Paar
€ 11,84*
€ 14,09
pro Paar
ab 5 Paar
€ 11,23*
€ 13,36
pro Paar
ab 10 Paar
€ 10,70*
€ 12,73
pro Paar
ab 20 Paar
€ 10,21*
€ 12,15
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 8,09*
€ 9,63
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.