Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kistengriff 105 x 80 mm, V2A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Pollmann Logo
Artikel-Nr.:
     2841-2284506
Hersteller:
     POLLMANN Baubeschläge
Herst.-Nr.:
     2284506
EAN/GTIN:
     4011338189479
Suchbegriffe:
Kistengriffe
kistengriffe
mit versenkter Lochung
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl V2A WN 4301
Oberfläche:
V2A
Länge:
105 mm
Breite:
80 mm
Materialstärke:
0 mm
Anzahl Lochungen:
4
Maß Lochungen:
Ø 5,0 mm
Weitere Suchbegriffe: Griff, Handgriff, Kistengriff, Stahlgriff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,89*
€ 10,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,48*
€ 8,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.