Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fenster-Mittelband Nr. 280 8/150 mm, gekröpft, feuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild bemaßt
Pollmann Logo
Artikel-Nr.:
     2841-2280501
Hersteller:
     POLLMANN Baubeschläge
Herst.-Nr.:
     2280501
EAN/GTIN:
     4011338225986
Suchbegriffe:
Fenster Kreuzband
Fensterkreuzband
Kreuzband
Kreuzscharnier
Rolle Ø 8 mm gekröpft zur bündigen Montage, Kröpfung 13 mm, passend zu Stützhaken mit 8 mm Dorn, Pollmann Fensterbeschläge eignen sich für die denkmalgeschützte Restaurierung und Sanierung
Weitere Informationen:
Material:
Stahl roh
Oberfläche:
feuerverzinkt
Länge:
150 mm
Breite:
26 mm
Materialstärke:
2.5 mm
Durchmesser:
8 mm
Abstand Y:
37 mm
Anzahl Lochungen:
3
Maß Lochungen:
Ø 5,5 mm
Weitere Suchbegriffe: Mittel Band, Mittelbänder, Fensterband, Fensterbeschläge, Fensterwinkelband, Fenster-Winkelband, gekröpfte Rolle, historische Beschläge, Rolle 8 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,42*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.