Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haken zum Aufschrauben in Holz, schwer, Dorn Ø 16 mm, V4A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Pollmann Logo
Artikel-Nr.:
     2841-2266106
Hersteller:
     POLLMANN Baubeschläge
Herst.-Nr.:
     2266106
EAN/GTIN:
     4011338045560
Suchbegriffe:
Aufschraub-Haken
Aufschraub-Kloben
Aufschraubhaken
Aufschraubkloben
Pollmann Plattenkloben zum Aufschauben, schwer
Weitere Informationen:
Material:
Grundplatte: V4A (WN 1.4571) Augenschraube: V2A (WN 1.4301) Dorn: V2A (WN 1.4301)
Oberfläche:
V2A
Länge:
175 mm
Breite:
50 mm
Materialstärke:
5 mm
Durchmesser:
16 mm
Ausführung:
Holz
Anzahl Lochungen:
5
Maß Lochungen:
Ø 7,0 mm
Weitere Suchbegriffe: Fenster Plattenkloben, Platten Kloben, Plattenkloben, aufschraub-kloben v2a, aufschraub haken, aufschraubkloben 16mm, Edelstahl Haken, Edelstahl Kloben, Haken verstellbar, Haken zum Aufschrauben, Haken, Kloben verstellbar, Kloben zum Aufschrauben, Kloben, Pollmann
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,98*
€ 69,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,78*
€ 67,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,91*
€ 64,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,95*
€ 61,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,92*
€ 60,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,78*
€ 50,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.