Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ladenband 16/400 mm, V2A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Pollmann Logo
Artikel-Nr.:
     2841-2263006
Hersteller:
     POLLMANN Baubeschläge
Herst.-Nr.:
     2263006
EAN/GTIN:
     4011338045218
Suchbegriffe:
Ladenband
ladenband 400mm edelstahl
ladenband edelstahl
ladenband
Pollmann Langband für Haken / Kloben mit Dorn Ø 16 mm V2A, Ende spitz, Entfernung Mitte Rolle - Mitte Vierkantloch = 105 mm. Zur Montage sind Edelstahlschrauben zu verwenden.
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 1.4301 (V2A)
Oberfläche:
V2A
Länge:
400 mm
Breite:
45 mm
Materialstärke:
5 mm
Durchmesser:
16 mm
Anzahl Lochungen:
1 / 2
Maß Lochungen:
□ 11 / Ø 9,0 mm
Weitere Suchbegriffe: Langband, Pollmann, Torband, Torbeschlag, Türband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,58*
€ 24,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,15*
€ 23,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,08*
€ 22,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,08*
€ 21,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,44*
€ 20,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,21*
€ 16,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.