Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreuzgehänge 200 mm V2A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild bemaßt
Pollmann Logo
Artikel-Nr.:
     2841-2261006
Hersteller:
     POLLMANN Baubeschläge
Herst.-Nr.:
     2261006
EAN/GTIN:
     4011338045003
Suchbegriffe:
Kreuzgehänge
T-Band
Türkreuzgehänge
kreuzgehänge edelstahl
Pollmann Kreuzgehänge mit vernietetem Stift Ø 6 mm, V2A
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 1.4301 (V2A)
Oberfläche:
V2A
Länge:
200 mm
Breite:
35 mm
Materialstärke:
2.5 mm
Klappe (Lappen):
50 x 90 mm
Anzahl Lochungen:
2 / 6
Maß Lochungen:
□ 9 / Ø 4,5 mm
Weitere Suchbegriffe: kreuzgehänge, kreuzgehänge 200 mm, Edelstahl, Kistenband, Pollmann, Scharnier, Türband, Werfgehänge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,61*
€ 17,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,44*
€ 17,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,57*
€ 16,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,00*
€ 15,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,52*
€ 14,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,02*
€ 11,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.