Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hülsenmutter M8 x 23 x 20 mm, verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild bemaßt
Pollmann Logo
Artikel-Nr.:
     2841-2260810
Hersteller:
     POLLMANN Baubeschläge
Herst.-Nr.:
     2260810
EAN/GTIN:
     4011338209825
Suchbegriffe:
Hülsenmutter
hülsenmutter m8x20
hülsenmutter m8
hülsenmutter
mit Innengewinde
Weitere Informationen:
Material:
Stahl roh
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Materialstärke:
0 mm
Gewinde:
M8 mm
Maß A:
23 mm
Maß B:
20 mm
Weitere Suchbegriffe: Klappladenbeschläge, Muttern, Pollmann, Schrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,4395*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,6495*
€ 0,77291
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,6095*
€ 0,72531
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5895*
€ 0,70151
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,5695*
€ 0,67771
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5395*
€ 0,64201
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,4395*
€ 0,52301
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.