Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hülsenmutter M6 x 18 x 15 mm, verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild bemaßt
Pollmann Logo
Artikel-Nr.:
     2841-2260800
Hersteller:
     POLLMANN Baubeschläge
Herst.-Nr.:
     2260800
EAN/GTIN:
     4011338209818
Suchbegriffe:
Hülsenmutter
hülsenmutter m6
hülsenmutter
mit Innengewinde
Weitere Informationen:
Material:
Stahl roh
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Materialstärke:
0 mm
Gewinde:
M6 mm
Maß A:
18 mm
Maß B:
20 mm
Weitere Suchbegriffe: Klappladenbeschläge, Muttern, Pollmann, Schrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,99*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 40,59*
€ 48,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,55*
€ 48,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 37,98*
€ 45,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 36,69*
€ 43,66
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 33,99*
€ 40,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.