Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sturmhaken 5,2 x 120 mm, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild bemaßt
Pollmann Logo
Artikel-Nr.:
     2841-2246203
Hersteller:
     POLLMANN Baubeschläge
Herst.-Nr.:
     2246203
EAN/GTIN:
     4011338041630
Suchbegriffe:
Sicherheits-Stange
Sturmhaken
sturmhaken 120 mm
sicherheits stange
mit Ösen zum Aufschrauben
Weitere Informationen:
Material:
Stahl roh
Oberfläche:
galvanisch verzinkt und schwarz beschichtet (Duplex)
Materialstärke:
0 mm
Durchmesser:
5.2 mm
Maß A:
120 mm
Anzahl Lochungen:
4
Maß Lochungen:
Ø 4,0 mm
Weitere Suchbegriffe: Fensterladen, Feststeller, Klappladen, Verschluss
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,59*
  
Preis gilt ab 12.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 8,07*
€ 9,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
ab 125 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
ab 250 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.