Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sturmhaken 5,2 x 100 mm, hell verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild bemaßt
Pollmann Logo
Artikel-Nr.:
     2841-2246000
Hersteller:
     POLLMANN Baubeschläge
Herst.-Nr.:
     2246000
EAN/GTIN:
     4011338190604
Suchbegriffe:
Sicherheits-Stange
Sturmhaken
sturmhaken 100 mm
sicherheits stange
mit Ösen zum Aufschrauben
Weitere Informationen:
Material:
Stahl roh
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Materialstärke:
0 mm
Durchmesser:
5.2 mm
Maß A:
100 mm
Anzahl Lochungen:
4
Maß Lochungen:
Ø 4,0 mm
Weitere Suchbegriffe: Fensterladen, Feststeller, Klappladen, Verschluss
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,16*
  
Preis gilt ab 12.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
ab 125 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
ab 250 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.