Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Windfalle für Klappläden, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Pollmann Logo
Artikel-Nr.:
     2841-2245003
Hersteller:
     POLLMANN Baubeschläge
Herst.-Nr.:
     2245003
EAN/GTIN:
     4011338041036
Suchbegriffe:
Sicherheits-Stange
sicherheits stange
mit Führungsblech, Hakenlänge 55 mm
Weitere Informationen:
Material:
Stahl roh
Oberfläche:
galvanisch verzinkt und schwarz beschichtet (Duplex)
Länge:
66 mm
Breite:
36 mm
Materialstärke:
0 mm
Anzahl Lochungen:
8
Maß Lochungen:
Ø 4,0 mm
Weitere Suchbegriffe: Fensterladen, Klappladen, Pollmann, Windfalle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,19*
€ 13,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,12*
€ 13,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,53*
€ 12,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,12*
€ 12,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,76*
€ 11,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.