Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Windfalle für Klappläden, hell verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Pollmann Logo
Artikel-Nr.:
     2841-2245000
Hersteller:
     POLLMANN Baubeschläge
Herst.-Nr.:
     2245000
EAN/GTIN:
     4011338229632
Suchbegriffe:
Sicherheits-Stange
sicherheits stange
mit Führungsblech, Hakenlänge 55 mm
Weitere Informationen:
Material:
Stahl roh
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Länge:
66 mm
Breite:
36 mm
Materialstärke:
0 mm
Anzahl Lochungen:
8
Maß Lochungen:
Ø 4,0 mm
Weitere Suchbegriffe: Fensterladen, Klappladen, Pollmann, Windfalle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,62*
€ 11,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,59*
€ 11,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,15*
€ 10,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,74*
€ 10,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.