Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Federriegel zum Anschrauben und Anschrauben, V2A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
technische Zeichnung
Pollmann Logo
Artikel-Nr.:
     2841-2235116
Hersteller:
     POLLMANN Baubeschläge
Herst.-Nr.:
     2235116
EAN/GTIN:
     4011338220004
Suchbegriffe:
Sicherheits-Stange
sicherheits stange
0
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl V2A
Oberfläche:
V2A
Länge:
300 mm
Materialstärke:
0 mm
Durchmesser:
6 mm
Anzahl Lochungen:
2 / 4
Maß Lochungen:
Ø 5,0 / Ø 5,0 mm
Weitere Suchbegriffe: Fensterladen, Feststeller, Klappladen, Ladenhalter, Pollmann, Schlagladen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,99*
€ 23,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,80*
€ 23,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,64*
€ 22,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,19*
€ 21,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,36*
€ 20,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,18*
€ 16,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.