Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feststeller-Set, verpackt zu 2 Satz, schwarz


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Pollmann Logo
Artikel-Nr.:
     2841-2228223
Hersteller:
     POLLMANN Baubeschläge
Herst.-Nr.:
     2228223
EAN/GTIN:
     4011338038630
Suchbegriffe:
Sicherheits-Stange
verpackt zu 1 Paar, bestehend aus: 2 x Feststeller Frauenkopf zum Einschrauben, 2 x verstellbarer Anschlag (Verstellbereich 25 - 100 mm) und 2 x Dübel
Weitere Informationen:
Material:
Stahl roh
Oberfläche:
galvanisch verzinkt und schwarz beschichtet (Duplex)
Materialstärke:
0 mm
Maß A:
165 mm
Ausführung:
Länge ab Kopf 165 mm
Weitere Suchbegriffe: Fensterladen, Feststeller, Halter, Klappladen, Pollmann, Schlagladen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 27,81*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 27,81*
€ 33,09
pro Paar
ab 2 Paar
€ 27,48*
€ 32,70
pro Paar
ab 5 Paar
€ 26,32*
€ 31,32
pro Paar
ab 10 Paar
€ 25,36*
€ 30,18
pro Paar
ab 20 Paar
€ 24,49*
€ 29,14
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 20,37*
€ 24,24
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.