Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klappladen-Verschluss für 1 Flügel, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild bemaßt
Pollmann Logo
Artikel-Nr.:
     2841-2223003
Hersteller:
     POLLMANN Baubeschläge
Herst.-Nr.:
     2223003
EAN/GTIN:
     4011338037534
Suchbegriffe:
Sicherheits-Stange
sicherheits stange
Verschluss für Klappläden 1-flügelig
Weitere Informationen:
Material:
Stahl roh
Oberfläche:
galvanisch verzinkt und schwarz beschichtet (Duplex)
Materialstärke:
0 mm
Maß A:
90 mm
Maß B:
20 mm
Maß C:
86 mm
Anzahl Lochungen:
2 / 2
Maß Lochungen:
Ø 4,5 RK / Ø 4,5 SK mm
Weitere Suchbegriffe: Verschluss
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,09*
€ 12,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,07*
€ 11,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,57*
€ 11,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,19*
€ 10,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,13*
€ 8,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.