Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schloßschraube M 8 x 45 mit Hutmutter, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Pollmann Logo
Artikel-Nr.:
     2841-2215853
Hersteller:
     POLLMANN Baubeschläge
Herst.-Nr.:
     2215853
EAN/GTIN:
     4011338232434
Suchbegriffe:
Hutmutter (ohne Norm)
hutmutter (ohne norm)
Schlossschraube mit Hutmutter und Unterlegscheibe
Weitere Informationen:
Material:
Stahl roh
Oberfläche:
galvanisch verzinkt und schwarz beschichtet (Duplex)
Länge:
45 mm
Materialstärke:
0 mm
Gewinde:
M8 mm
Weitere Suchbegriffe: Klappladenbeschläge, Schraube, Zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,6728*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,9628*
€ 1,14573
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,9428*
€ 1,12193
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,9028*
€ 1,07433
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,8828*
€ 1,05053
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,8428*
€ 1,00293
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,6728*
€ 0,80063
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.