Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schloßschraube M 8x45 mm, mit Hutmutter, hell verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Pollmann Logo
Artikel-Nr.:
     2841-2215850
Hersteller:
     POLLMANN Baubeschläge
Herst.-Nr.:
     2215850
EAN/GTIN:
     4011338232427
Suchbegriffe:
Hutmutter (ohne Norm)
hutmutter (ohne norm)
Schlossschraube mit Hutmutter und Unterlegscheibe
Weitere Informationen:
Material:
Stahl roh
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Länge:
45 mm
Materialstärke:
0 mm
Gewinde:
M8 mm
Weitere Suchbegriffe: Klappladenbeschläge, Schraube, Zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,3333*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,4933*
€ 0,58703
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4733*
€ 0,56323
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4533*
€ 0,53943
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,4433*
€ 0,52753
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4133*
€ 0,49183
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,3333*
€ 0,39663
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.