Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelband 13/250 x 200 mm mit Zierspitzen, schwarz


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild bemaßt
Pollmann Logo
Artikel-Nr.:
     2841-2214503
Hersteller:
     POLLMANN Baubeschläge
Herst.-Nr.:
     2214503
EAN/GTIN:
     4011338033239
Suchbegriffe:
Sicherheits-Stange
Fenster Winkelband
Fensterladenwinkelband
Fensterwinkelband
Pollmann Winkelband mit Zierspitzen leicht für Klappläden, Material Band 30 x 3 mm, Material Rolle 35 x 4 mm
Weitere Informationen:
Material:
Stahl roh
Oberfläche:
galvanisch verzinkt und schwarz beschichtet (Duplex)
Materialstärke:
3 mm
Durchmesser:
13 mm
Maß A:
250 mm
Maß B:
200 mm
Maß C:
30 mm
Abstand X:
132 mm
Abstand Y:
75 mm
Anzahl Lochungen:
1 / 5
Maß Lochungen:
□ 9 / Ø 5,5 mm
Weitere Suchbegriffe: Haustürwinkelband, Torwinkelband, Winkelband, Winkelbänder, Winkeltürbänder, sicherheits stange, Fenster-Beschlag, Fensterladen-Beschlag, Klappladen-Beschlag, Ladenband, Mittelband, Pollmann
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 26,13*
€ 31,09
pro Paar
ab 2 Paar
€ 25,79*
€ 30,69
pro Paar
ab 5 Paar
€ 24,69*
€ 29,38
pro Paar
ab 10 Paar
€ 23,79*
€ 28,31
pro Paar
ab 20 Paar
€ 22,98*
€ 27,35
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 18,94*
€ 22,54
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.