Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelband 13/250 x 200 mm mit Zierspitzen, hell verzinkt


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild bemaßt
Pollmann Logo
Artikel-Nr.:
     2841-2214500
Hersteller:
     POLLMANN Baubeschläge
Herst.-Nr.:
     2214500
EAN/GTIN:
     4011338185198
Suchbegriffe:
Fenster Winkelband
Fensterladenwinkelband
Fensterwinkelband
Haustürwinkelband
Pollmann Winkelband mit Zierspitzen leicht für Klappläden, Material Band 30 x 3 mm, Material Rolle 35 x 4 mm
Weitere Informationen:
Material:
Stahl roh
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Materialstärke:
3 mm
Durchmesser:
13 mm
Maß A:
250 mm
Maß B:
200 mm
Maß C:
30 mm
Abstand X:
132 mm
Abstand Y:
75 mm
Anzahl Lochungen:
1 / 5
Maß Lochungen:
□ 9 / Ø 5,5 mm
Weitere Suchbegriffe: Torwinkelband, Winkelband, Winkelbänder, Winkeltürbänder, Band, Klappladenbeschlag, Torbeschlag
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 17,54*
€ 20,87
pro Paar
ab 2 Paar
€ 17,29*
€ 20,58
pro Paar
ab 5 Paar
€ 16,10*
€ 19,16
pro Paar
ab 10 Paar
€ 15,40*
€ 18,33
pro Paar
ab 20 Paar
€ 14,87*
€ 17,70
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 11,92*
€ 14,18
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.