Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ladenband 13/600 mm, mit Zierspitze, hell verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Pollmann Logo
Artikel-Nr.:
     2841-2213600
Hersteller:
     POLLMANN Baubeschläge
Herst.-Nr.:
     2213600
EAN/GTIN:
     4011338187208
Suchbegriffe:
Ladenband
ladenband feuerverzinkt
ladenband
ladenband 600mm
Pollmann Langband für Haken mit Dorn Ø 13 mm, mit Zierspitze, Entfernung Mitte Rolle - Mitte Vierkantloch = 65 mm (Rolle 10 und 12 mm), = 75 mm ( Rolle 13 und 14 mm)
Weitere Informationen:
Material:
Stahl roh
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Länge:
600 mm
Breite:
40 mm
Materialstärke:
5 mm
Durchmesser:
13 mm
Anzahl Lochungen:
1 / 3
Maß Lochungen:
□ 9 / Ø 7,0 mm
Weitere Suchbegriffe: historisches Ladenband, Torbeschlag, verzierter Torbeschlag
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,60*
€ 12,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,53*
€ 12,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,05*
€ 11,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,64*
€ 11,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,12*
€ 10,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,34*
€ 8,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.