Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ladenband 10/200 mm, mit Zierspitze, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Pollmann Logo
Artikel-Nr.:
     2841-2213013
Hersteller:
     POLLMANN Baubeschläge
Herst.-Nr.:
     2213013
EAN/GTIN:
     4011338032034
Suchbegriffe:
Ladenband
ladenband 200 x 30mm
ladenband
ladenbänder 200 mm
Pollmann Langband für Haken mit Dorn Ø 10 mm, mit Zierspitze, Entfernung Mitte Rolle - Mitte Vierkantloch = 65 mm (Rolle 10 und 12 mm), = 75 mm ( Rolle 13 und 14 mm)
Weitere Informationen:
Material:
Stahl roh
Oberfläche:
galvanisch verzinkt und schwarz beschichtet (Duplex)
Länge:
200 mm
Breite:
30 mm
Materialstärke:
3.5 mm
Durchmesser:
10 mm
Anzahl Lochungen:
1 / 2
Maß Lochungen:
□ 7 / Ø 6,0 mm
Weitere Suchbegriffe: Klappladenbeschlag, Langband, Pollmann, Schlagladenbeschlag, Torbeschlag, Türband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,20*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.