Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ladenband 10/200 mm, mit Zierspitze, hell verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Pollmann Logo
Artikel-Nr.:
     2841-2213010
Hersteller:
     POLLMANN Baubeschläge
Herst.-Nr.:
     2213010
EAN/GTIN:
     4011338231123
Suchbegriffe:
Ladenband
ladenband 200 x 30mm
ladenband feuerverzinkt
ladenband
Pollmann Langband für Haken mit Dorn Ø 10 mm, mit Zierspitze, Entfernung Mitte Rolle - Mitte Vierkantloch = 65 mm (Rolle 10 und 12 mm), = 75 mm ( Rolle 13 und 14 mm)
Weitere Informationen:
Material:
Stahl roh
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Länge:
200 mm
Breite:
30 mm
Materialstärke:
3.5 mm
Durchmesser:
10 mm
Anzahl Lochungen:
1 / 2
Maß Lochungen:
□ 7 / Ø 6,0 mm
Weitere Suchbegriffe: historisches Ladenband, Torbeschlag, verzierter Torbeschlag
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,88*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.