Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO-Winkelanker M12, L = 160 mm, verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Skizze Anwendung
Pollmann Logo
Artikel-Nr.:
     2841-2205982
Hersteller:
     POLLMANN Baubeschläge
Herst.-Nr.:
     2205982
EAN/GTIN:
     4011338212030
Suchbegriffe:
Sicherheits-Stange
sicherheits stange
für Schraubkloben und Feststeller mit metrischem Gewinde, mit 2 Distanzscheiben und 1 Montageschraube Der Einbau erfolgt vor der Isolierung mit 2 Distanzscheiben je 8 mm zur Überbrückung des Putzes und einer Schraube als Gewindeschutz während der Bauphase
Weitere Informationen:
Material:
Stahl roh
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Breite:
45 mm
Materialstärke:
6 mm
Gewinde:
12 mm
Maß A:
160 mm
Anzahl Lochungen:
2 / 2
Maß Lochungen:
Ø 6,5 / Ø 7,0 Langloch mm
Weitere Suchbegriffe: Einschraubhaken, Einschraubkloben, Feststeller, Haken, Isolierputz-Montage, Klappladen, Kloben, Pollmann, Schlagladen, Wärmedämmung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,76*
€ 8,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.