Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO-Winkelanker M10, L = 140 mm, verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Skizze Anwendung
Pollmann Logo
Artikel-Nr.:
     2841-2205922
Hersteller:
     POLLMANN Baubeschläge
Herst.-Nr.:
     2205922
EAN/GTIN:
     4011338211989
Suchbegriffe:
Sicherheits-Stange
sicherheits stange
für Schraubkloben und Feststeller mit metrischem Gewinde, mit 2 Distanzscheiben und 1 Montageschraube Der Einbau erfolgt vor der Isolierung mit 2 Distanzscheiben je 8 mm zur Überbrückung des Putzes und einer Schraube als Gewindeschutz während der Bauphase
Weitere Informationen:
Material:
Stahl roh
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Breite:
45 mm
Materialstärke:
6 mm
Gewinde:
10 mm
Maß A:
140 mm
Anzahl Lochungen:
2 / 2
Maß Lochungen:
Ø 6,5 / Ø 7,0 Langloch mm
Weitere Suchbegriffe: Einschraubhaken, Einschraubkloben, Feststeller, Haken, Isolierputz-Montage, Klappladen, Kloben, Pollmann, Schlagladen, Wärmedämmung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,90*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,38*
€ 8,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.