Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlossriegel gekröpft 120 mm, hell verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Pollmann Logo
Artikel-Nr.:
     2841-2175421
Hersteller:
     POLLMANN Baubeschläge
Herst.-Nr.:
     2175421
EAN/GTIN:
     4011338208170
Suchbegriffe:
Schloss-Türriegel
schloss-türriegel 12 x 4,5 cm
schloss türriegel
Schlossriegel gekröpft, mit Schließblech, abschließbar, zum Verriegeln von Fensterläden oder kleinen Türen mittels Vorhangeschloss geeignet
Weitere Informationen:
Material:
Stahl roh
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Länge:
120 mm
Breite:
50 mm
Materialstärke:
0 mm
Anzahl Lochungen:
6
Maß Lochungen:
Ø 5,0 mm
Weitere Suchbegriffe: Riegel, Riegel abschließbar, Riegel gekröpft, Schlossriegel, Schloßriegel, Schubriegel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,52*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.