Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pfostenkappe mit Kugel 91 x 91 V2A matt gebürstet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Pollmann Logo
Artikel-Nr.:
     2841-2150066
Hersteller:
     POLLMANN Baubeschläge
Herst.-Nr.:
     2150066
EAN/GTIN:
     4011338185174
Suchbegriffe:
Pfostenbedecker
Pfostenkappe
Rohrpfostenkappe
pfostenkappe
Pfostenkappen mit Kugel, schützt die Schnittstelle des Pfostens vor Witterungseinflüssen
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl V2A
Oberfläche:
matt gebürstet
Länge:
91 mm
Breite:
91 mm
Materialstärke:
0 mm
Durchmesser:
80 mm
Weitere Suchbegriffe: Abdeckkappe für Pfosten, mit Kugel, Pfostenabdeckung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,86*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,31*
€ 8,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,12*
€ 8,47
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.