Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konstruktionsband KO4 160 mm eisen blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild bemaßt
Skizze
Pollmann Logo
Artikel-Nr.:
     2841-1901050
Hersteller:
     POLLMANN Baubeschläge
Herst.-Nr.:
     1901050
EAN/GTIN:
     4011338186072
Suchbegriffe:
Konstruktionsband
Konstruktionsscharnier
konstruktionsband
Pollmann Konstruktionsband 2-teilig zum Anschweißen, Stift und Knopf verzinkt
Weitere Informationen:
Material:
Stahl roh
Oberfläche:
Eisen roh
Materialstärke:
5 mm
Durchmesser:
16 mm
Maß A:
160 mm
Maß B:
50 mm
Maß C:
80 mm
Weitere Suchbegriffe: Metallbaubeschlag, Türband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,93*
  
Preis gilt ab 18.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
ab 12 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
ab 30 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
ab 60 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
ab 120 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.