Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konstruktionsband KO4 140 mm, eisen blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild bemaßt
Skizze
Pollmann Logo
Artikel-Nr.:
     2841-1901030
Hersteller:
     POLLMANN Baubeschläge
Herst.-Nr.:
     1901030
EAN/GTIN:
     4011338186058
Suchbegriffe:
Konstruktionsband
Konstruktionsscharnier
konstruktionsband
Pollmann Konstruktionsband 2-teilig zum Anschweißen, Stift und Knopf verzinkt
Weitere Informationen:
Material:
Stahl roh
Oberfläche:
Eisen roh
Materialstärke:
4 mm
Durchmesser:
14 mm
Maß A:
140 mm
Maß B:
50 mm
Maß C:
70 mm
Weitere Suchbegriffe: Metallbaubeschlag, Türband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,43*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.