Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelband 13/300 x 400 mm, hell verzinkt


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild bemaßt
Pollmann Logo
Artikel-Nr.:
     2841-1283040
Hersteller:
     POLLMANN Baubeschläge
Herst.-Nr.:
     1283040
EAN/GTIN:
     4011338219671
Suchbegriffe:
Sicherheits-Stange
Fenster Winkelband
Fensterladenwinkelband
Fensterwinkelband
Pollmann Winkelband leicht für Kloben mit Dorn Ø 13 mm, Enden gerundet, Material Band 30 x 3 mm, Material Rolle 35 x 4 mm
Weitere Informationen:
Material:
Stahl roh
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Materialstärke:
3 mm
Durchmesser:
13 mm
Maß A:
300 mm
Maß B:
400 mm
Maß C:
30 mm
Abstand X:
162 mm
Abstand Y:
75 mm
Anzahl Lochungen:
1 / 6
Maß Lochungen:
□ 9 / Ø 5,5 mm
Weitere Suchbegriffe: Haustürwinkelband, Torwinkelband, Winkelband, Winkelbänder, Winkeltürbänder, sicherheits stange, Fensterladen-Beschlag, Klappladen-Beschlag, Ladenband Fenster-Beschlag, Mittelband, Pollmann
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 18,08*
€ 21,52
pro Paar
ab 2 Paar
€ 17,86*
€ 21,25
pro Paar
ab 5 Paar
€ 16,82*
€ 20,02
pro Paar
ab 10 Paar
€ 16,42*
€ 19,54
pro Paar
ab 20 Paar
€ 15,74*
€ 18,73
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 12,81*
€ 15,24
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.