Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelband 13/250 x 350 mm, schwarz


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild bemaßt
Pollmann Logo
Artikel-Nr.:
     2841-1282353
Hersteller:
     POLLMANN Baubeschläge
Herst.-Nr.:
     1282353
EAN/GTIN:
     4011338190826
Suchbegriffe:
Sicherheits-Stange
Fenster Winkelband
Fensterladenwinkelband
Fensterwinkelband
Pollmann Winkelband leicht für Kloben mit Dorn Ø 13 mm, Enden gerundet, Material Band 30 x 3 mm, Material Rolle 35 x 4 mm, Preis per Paar
Weitere Informationen:
Material:
Stahl roh
Oberfläche:
galvanisch verzinkt und schwarz beschichtet (Duplex)
Materialstärke:
3 mm
Durchmesser:
13 mm
Maß A:
250 mm
Maß B:
350 mm
Maß C:
30 mm
Abstand X:
132 mm
Abstand Y:
75 mm
Anzahl Lochungen:
1 / 6
Maß Lochungen:
□ 9 / Ø 5,5 mm
Weitere Suchbegriffe: Haustürwinkelband, Torwinkelband, Winkelband, Winkelbänder, Winkeltürbänder, sicherheits stange, Fensterladen-Beschlag, Klappladen-Beschlag, Ladenband Fenster-Beschlag, Mittelband, Pollmann
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 19,55*
€ 23,26
pro Paar
ab 2 Paar
€ 19,27*
€ 22,93
pro Paar
ab 5 Paar
€ 18,13*
€ 21,57
pro Paar
ab 10 Paar
€ 17,72*
€ 21,09
pro Paar
ab 20 Paar
€ 16,91*
€ 20,12
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 13,84*
€ 16,47
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.