Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mittelband Nr. 21, 16/300 mm, hell verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild bemaßt
Pollmann Logo
Artikel-Nr.:
     2841-1213000
Hersteller:
     POLLMANN Baubeschläge
Herst.-Nr.:
     1213000
EAN/GTIN:
     4011338218612
Suchbegriffe:
Fenster Kreuzband
Fensterkreuzband
Kreuzband
Kreuzscharnier
Mittelschweres Mittelband zur Montage z.B. von Gartentoren, Garagentoren, Scheunentoren oder Türen, Rolle Ø 16 mm, Material Rolle 45 x 6 mm, Material Band 40 x 5 mm, Enden gerade
Weitere Informationen:
Material:
Stahl roh
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Länge:
300 mm
Breite:
40 mm
Materialstärke:
5 mm
Durchmesser:
16 mm
Abstand Y:
105 mm
Anzahl Lochungen:
1 / 2
Maß Lochungen:
□ 9 / Ø 7,0 mm
Weitere Suchbegriffe: Mittel Band, Mittelbänder, Ladenband, Langband, Mittelband, Pollmann, Torband, Türband, Winkelband
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2841
208
1
€ 6,95*
ab € 6,46*
€ 9,21*
2 Tage
12
10
Frei Haus
ab € 10,43*
€ 13,77*
2 Tage
12
1
€ 6,90*
ab € 10,51*
€ 15,03*
1 Tag
12
1
€ 8,50*
ab € 10,71*
€ 15,32*
1
€ 5,90*
ab € 10,07*
€ 15,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2841
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,21*
€ 10,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,18*
€ 10,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,68*
€ 10,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 2841
Versand: Lager 2841
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2841
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.