Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mittelband Nr. 18, 20/400 mm, feuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild bemaßt
Pollmann Logo
Artikel-Nr.:
     2841-1184001
Hersteller:
     POLLMANN Baubeschläge
Herst.-Nr.:
     1184001
EAN/GTIN:
     4011338010704
Suchbegriffe:
Fenster Kreuzband
Fensterkreuzband
Kreuzband
Kreuzscharnier
Schweres Mittelband zur Montage z.B. von schweren Toren, Rolle Ø 20 mm, Material Band und Rolle 60 x 8 mm, Enden gerade
Weitere Informationen:
Material:
Stahl roh
Oberfläche:
feuerverzinkt
Länge:
400 mm
Breite:
60 mm
Materialstärke:
8 mm
Durchmesser:
20 mm
Abstand Y:
115 mm
Anzahl Lochungen:
3
Maß Lochungen:
Ø 9,0 mm
Weitere Suchbegriffe: Mittel Band, Mittelbänder, Ladenband, Langband, Mittelband, Pollmann, Torband, Türband, Winkelband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,11*
€ 26,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,86*
€ 26,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,37*
€ 24,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,56*
€ 23,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,85*
€ 22,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,37*
€ 18,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.