Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ladenband 20/1600 mm (Torband), hell verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Pollmann Logo
Artikel-Nr.:
     2841-1141600
Hersteller:
     POLLMANN Baubeschläge
Herst.-Nr.:
     1141600
EAN/GTIN:
     4011338218520
Suchbegriffe:
Ladenband
Torband
Torscharnier
ladenband feuerverzinkt
Pollmann Langband für Haken mit Dorn Ø 20 mm, Entfernung Mitte Rolle - Mitte Vierkantloch = 115 mm
Weitere Informationen:
Material:
Stahl roh
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Länge:
1600 mm
Breite:
60 mm
Materialstärke:
8 mm
Durchmesser:
20 mm
Anzahl Lochungen:
1 / 4
Maß Lochungen:
□ 11 / Ø 9,0 mm
Weitere Suchbegriffe: ladenband, Langband, Pollmann, Torbeschlag, Türband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,41*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 38,21*
€ 45,47
pro Stück
ab 4 Stück
€ 37,74*
€ 44,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,88*
€ 42,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,77*
€ 41,38
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 29,41*
€ 35,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.