Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haken O 16 zum Durchschrauben mit Stütze, hell verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Pollmann Logo
Artikel-Nr.:
     2841-1140160
Hersteller:
     POLLMANN Baubeschläge
Herst.-Nr.:
     1140160
EAN/GTIN:
     4011338005205
Suchbegriffe:
Durchschraub-Haken
Durchschraub-Kloben
Durchschraubhaken
Durchschraubkloben
Pollmann Durchschraubhaken mit Aufschraubplatte und U-Scheibe, Abstand zwischen Platte und Dorn, Der Haken wird mittels Gewindestange (siehe Zubehör) im Balken/Mauerwerk gespannt. Im Gusskörper des Haken befindet sich ein entsprechendes Gewinde.
Weitere Informationen:
Material:
Stahl roh
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Länge:
85 mm
Breite:
64 mm
Materialstärke:
3 mm
Durchmesser:
16 mm
Gewinde:
M12 mm
Abstand Platte Dorn:
25 mm
Anzahl Lochungen:
4
Maß Lochungen:
Ø 5,5 mm
Weitere Suchbegriffe: durchschraub kloben, Dorn Ø 16 mm, Haken mit Gewinde, Haken mit Stütze, Haken zum Durchschrauben, Haken, Kloben mit Gewinde, Kloben mit Stütze, Kloben zum Durchschrauben, Kloben, Pollmann
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,31*
€ 19,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,04*
€ 19,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,06*
€ 17,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,40*
€ 17,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,91*
€ 16,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,24*
€ 13,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.