Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haken N 20 zum Durchschrauben, hell verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Pollmann Logo
Artikel-Nr.:
     2841-1130200
Hersteller:
     POLLMANN Baubeschläge
Herst.-Nr.:
     1130200
EAN/GTIN:
     4011338005106
Suchbegriffe:
Durchschraub-Haken
Durchschraub-Kloben
Durchschraubhaken
Durchschraubkloben
Pollmann Durchschraubhaken N mit Aufschraubplatte, Abstand zwischen Platte und Dorn = 25 mm
Weitere Informationen:
Material:
Grundkörper aus Stahlguss Platten und Dorn aus Stahl S235
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Länge:
110 mm
Breite:
80 mm
Materialstärke:
4 mm
Durchmesser:
20 mm
Gewinde:
M16 mm
Abstand Platte Dorn:
25 mm
Anzahl Lochungen:
4
Maß Lochungen:
Ø 5,5 mm
Weitere Suchbegriffe: durchschraub kloben, Dorn Ø 20 mm, Haken mit Gewinde, Haken zum Durchschrauben, Haken, Kloben mit Gewinde, Kloben zum Durchschrauben, Kloben, Pollmann
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,95*
€ 22,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,65*
€ 22,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,60*
€ 20,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,74*
€ 19,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,16*
€ 19,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,15*
€ 15,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.