Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Torband M24 x 150 mm 2-fach verstellbar, eisen blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild bemaßt
Pollmann Logo
Artikel-Nr.:
     2841-1129130
Hersteller:
     POLLMANN Baubeschläge
Herst.-Nr.:
     1129130
EAN/GTIN:
     4011338184276
Suchbegriffe:
Torband
Torscharnier
torband
zum Anschweißen, Justiermöglichkeit ohne Aushängen des Tores
Weitere Informationen:
Material:
Stahl roh
Oberfläche:
Eisen roh
Länge:
190 mm
Breite:
70 mm
Materialstärke:
12 mm
Durchmesser:
24 mm
Maß A:
33 mm
Maß B:
80 mm
Maß C:
34 mm
Maß D:
65 mm
Weitere Suchbegriffe: Anschweißband, Metalltorbeschlag, Metalltorbeschläge, Torband zum Anschweißen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,25*
€ 44,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,91*
€ 43,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,65*
€ 41,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,28*
€ 39,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,48*
€ 38,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,86*
€ 31,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.