Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Torband M12 x 120 mm 2-fach verstellbar, eisen blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild bemaßt
Pollmann Logo
Artikel-Nr.:
     2841-1129100
Hersteller:
     POLLMANN Baubeschläge
Herst.-Nr.:
     1129100
EAN/GTIN:
     4011338184245
Suchbegriffe:
Torband
Torscharnier
torband m12
torband
zum Anschweißen, Justiermöglichkeit ohne Aushängen des Tores
Weitere Informationen:
Material:
Stahl roh
Oberfläche:
Eisen roh
Länge:
135 mm
Breite:
45 mm
Materialstärke:
6 mm
Durchmesser:
12 mm
Maß A:
22 mm
Maß B:
44 mm
Maß C:
25 mm
Maß D:
45 mm
Weitere Suchbegriffe: Anschweißband, Metalltorbeschlag, Metalltorbeschläge, Torband zum Anschweißen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,94*
€ 13,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,86*
€ 12,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,35*
€ 12,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,81*
€ 11,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,42*
€ 11,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.